内容量1リール(3000個)仕様標準ツェナー電圧:51V 、 1チップ当たりのエレメント数:1 、 最大パワー消費:300 mW 、 パッケージタイプ:SOD-323 、 ツェナータイプ:電圧レギュレータ 、 ツェナー電圧許容性:2% 、 ピン数:2 、 テスト電流:2mA 、 最大ツェナーインピーダンス:180Ω 、 最大逆漏れ電流:50nA 、 長さ:1.8mm 、 寸法:1.8 x 1.35 x 1.05mm 、 動作温度 Max:+150 ℃注文コード50138708品番BZX384-B51