光
光の 室内表示
光の 室名表示板
サインプレート 裏印刷 BS125
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5枚)
表示内容
引く PULL(黒文字)
注文コード
50138754
品番
BS125-14
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
表示内容
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
部屋名や用途の標示に適しています。
用途
部屋名や用途の標示に。
トラスコ品番
225-2271
厚さ(mm)
2
材質/仕上
アクリル
色
白
取付
粘着テープ付
質量(g)
15.4
タイプ
粘着
縦(mm)
50
横(mm)
120
表示内容
引く PULL(黒文字)