光
光の 室内表示
光の 室名表示板
サインプレート 裏印刷 BS125
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5枚)
表示内容
ゴミを流さないように願います柔らかい紙以外は必ず水をお流し下さい。(黒文字)
注文コード
50138806
品番
BS125-23
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
表示内容
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
部屋名や用途の標示に適しています。
用途
部屋名や用途の標示に。
トラスコ品番
224-4513
厚さ(mm)
2
材質/仕上
アクリル
色
白
取付
粘着テープ付
質量(g)
15.4
タイプ
粘着
縦(mm)
50
横(mm)
120
表示内容
ゴミを流さないように願います柔らかい紙以外は必ず水をお流し下さい。(黒文字)
テープ
付