DiodesZetex
MMBZ52xxBシリーズ ツェナーダイオード 表面実装 350mW
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1リール(3000個)
仕様
ダイオード構成:シングル 、 実装タイプ:表面実装 、 最大パワー消費:350 mW 、 パッケージタイプ:SOT-23 、 ツェナータイプ:汎用 、 ツェナー電圧許容性:5% 、 ピン数:3 、 テスト電流:20mA 、 最大ツェナーインピーダンス:30Ω 、 最大逆漏れ電流:1μA 、 長さ:3mm 、 寸法:3 x 1.4 x 1.1mm 、 動作温度 Min:-65 ℃
注文コード
50138814
品番
MMBZ5242B-7-F
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,985
販売価格(税別)
¥
16,350
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
20
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ダイオード構成:シングル 、 実装タイプ:表面実装 、 最大パワー消費:350 mW 、 パッケージタイプ:SOT-23 、 ツェナータイプ:汎用 、 ツェナー電圧許容性:5% 、 ピン数:3 、 テスト電流:20mA 、 最大ツェナーインピーダンス:30Ω 、 最大逆漏れ電流:1μA 、 長さ:3mm 、 寸法:3 x 1.4 x 1.1mm 、 動作温度 Min:-65 ℃
RoHS指令(10物質対応)
対応