仕様ロジックファミリー:74AHCT 、 ロジック機能:バッファ, ドライバ 、 チャンネル数:1 、 シュミットトリガ入力:あり 、 入力タイプ:CMOS、シュミットトリガ 、 出力タイプ:3ステート 、 極性:非反転 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SOT-25 、 ピン数:5 、 高レベル出力電流 Max:-8mA 、 低レベル出力電流 Max:8mA 、 最大伝播遅延時間 @ 最大 CL:9.5 ns @ 50 pF 、 寸法:3.1 x 1.7 x 1.3mm 、 動作温度 Min:-40 ℃RoHS指令(10物質対応)対応