光
光の 室内表示
光の 室名表示板
サインプレート 火気厳禁
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10枚)
材質/仕上
エンビ
厚さ(mm)
1
注文コード
50138858
品番
HI280-5
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
この商品は
材質・材質/仕上・厚さ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
用途
注意喚起に
トラスコ品番
359-4876
厚さ(mm)
1
材質/仕上
エンビ
色
白
質量(g)
37
縦(mm)
280
横(mm)
90
表示内容
火気厳禁