※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 絶縁手袋
エスコの 低圧用手袋
[フリー] 低圧用絶縁薄手ゴム手袋(直流750V)
(1件のレビュー)
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50138944
品番
EA640ZD-5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,510
販売価格(税別)
¥
4,100
バスケットに入れる
サイズ
フリー
全長(cm)
27
仕様
定期自主検査:非対象品
エスコ品番
EA640ZD-5
使用電圧(V)
(直流)750以下、(交流)300以下
材質(手袋)
天然ゴム
試験電圧(V/1分)
3000