光
光の 室内表示
光の 室名表示板
サインプレート 火元責任者
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5枚)
注文コード
50139068
品番
UP260-25
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
粘着テープ付きなので取り付けが簡単です。
用途
担当者をわかりやすくする為に
トラスコ品番
359-6519
材質
アクリル
厚さ(mm)
2
材質/仕上
アクリル
色
白
取付
粘着テープ
質量(g)
32
縦(mm)
200
横(mm)
60
表示内容
火元責任者
テープ
粘着テープ付き