光
光の 室内表示
光の 室名表示板
サインプレート 赤ちゃん就寝中お静かに
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5枚)
注文コード
50139138
品番
UP260-14
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
室内の状況を一目で分かるようにします。
用途
注意喚起に
トラスコ品番
346-9693
厚さ(mm)
2
材質/仕上
アクリル
色
白
質量(g)
31
縦(mm)
200
横(mm)
60
表示内容
赤ちゃん就寝中お静かに