光
光の 室内表示
光の 室名表示板
サインプレート 浴槽内でタオルを使わないで下さい
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(5枚)
注文コード
50139199
品番
UP260-27
参考基準価格(税別)
¥4,650
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
粘着テープ付きなので取り付けが簡単です。
用途
ホテルや銭湯の注意喚起に
トラスコ品番
346-9689
材質
アクリル
厚さ(mm)
2
材質/仕上
アクリル
色
白
取付
粘着テープ
質量(g)
32
縦(mm)
60
横(mm)
200
表示内容
浴槽内でタオルを使わないで下さい
テープ
粘着テープ付き