※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
光
光の 室内表示
光の 室名表示板
シナベニア製抜き文字 パック式 PSB-40
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全43種類を一覧で見る
内容量
1箱(5枚)
注文コード
50139944
品番
PSB40-3
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
部屋名や用途の標示に適しています。
用途
部屋名や用途の標示に。
トラスコ品番
225-7023
厚さ(mm)
3
材質/仕上
シナベニア製
色
木製
取付
なし
質量(g)
14
縦(mm)
約40
横(mm)
約40
表示内容
3