DiodesZetex
4チャンネル 双方向 TVSダイオード 84W 14V 3-Pin
商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1リール(3000個)
注文コード
50140126
品番
D5V0L2B3W-7
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
この商品は
内容量
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ダイオード構成:アレイ 、 最大クランピング電圧:14V 、 最小ブレークダウン電圧:6V 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SOT-323 (SC-70) 、 最大逆スタンドオフ電圧:5V 、 ピン数:3 、 ピークパルスパワー消費:84W 、 最大ピークパルス電流:6A 、 ESD保護:あり 、 1チップ当たりのエレメント数:4 、 動作温度 Min:-65 ℃ 、 動作温度 Max:+150 ℃ 、 幅:1.35mm
RoHS指令(10物質対応)
対応