DiodesZetex
4チャンネル 単方向 TVSダイオードアレイ 6-Pin
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1リール(3000個)
注文コード
50140169
品番
D1213A-04SO-7
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
方向性タイプ:単方向 、 最大クランピング電圧:17V 、 最小ブレークダウン電圧:6V 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SOT-26 、 最大逆スタンドオフ電圧:3.3V 、 ピン数:6 、 最大ピークパルス電流:5A 、 ESD保護:あり 、 1チップ当たりのエレメント数:4 、 動作温度 Min:-65 ℃ 、 動作温度 Max:+150 ℃ 、 幅:1.7mm
RoHS指令(10物質対応)
対応