光
光の 室内表示
光の 室名表示板
サインプレート 案内
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(5枚)
注文コード
50140346
品番
S1111-28
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
粘着テープ付きなので取り付けが簡単です。
用途
お店や施設の案内に。
仕様
カットシート
トラスコ品番
360-1270
材質
ABS樹脂+ステンレス
厚さ(mm)
2
色
・シルバー・黒
取付
粘着テープ
質量(g)
51.5
縦(mm)
109
横(mm)
109
表示内容
案内
テープ
粘着テープ付き