光
光の 室内表示
光の 室名表示板
サインプレート 締切CLOSED
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1箱(5枚)
注文コード
50140556
品番
PL63-3
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年3月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥4,250
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
粘着テープ付きなので取り付けが簡単です。
用途
ドア付近のご案内に
トラスコ品番
344-7602
材質
アクリル黒+アルミ特殊仕上げ
厚さ(mm)
3
材質/仕上
アクリル黒、アルミ特殊加工
色
・シルバー・黒
取付
粘着テープ
質量(g)
9.2
表示内容
締切 CLOSED
内径(mm)
60
テープ
粘着テープ付き