光
光の 室内表示
光の 室名表示板
サインプレート 食品衛生上犬、他ペット類を連れての〜
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5枚)
注文コード
50140669
品番
UP390-50
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
ビス穴があるのでしっかり留められます
用途
飲食店の入り口に
トラスコ品番
346-8154
厚さ(mm)
2
材質/仕上
アクリル
色
白
質量(g)
69
縦(mm)
300
横(mm)
90
表示内容
食品衛生上犬、他ペット類を連れてのご来店はご遠慮下さい。