光
光の 室内表示
光の 室名表示板
サインプレート 白 無地板
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(10枚)
注文コード
50140705
品番
HI350-N
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
無地なので様々な目的で使用できます。
トラスコ品番
346-8115
厚さ(mm)
1
材質/仕上
エンビ
色
白
質量(g)
64
縦(mm)
120
横(mm)
360