光
光の 配管識別・バルブ表示
光の 小判札
光の 無地札・番号付札
真鍮小判札
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(5枚)
注文コード
50140809
品番
KF47-4
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
キーホルダや番号札に最適です。
用途
キーホルダーや番号札として。
トラスコ品番
215-7476
厚さ(mm)
1.6
材質/仕上
真鍮
色
ホワイト
質量(g)
13.7
縦(mm)
45
横(mm)
30
穴径(mm)
約3
注意
※色がついているのは片面のみです。