仕様ロジック機能:インバータ 、 出力タイプ:プッシュプル 、 1チップ当たりのエレメント数:1 、 シュミットトリガ入力:なし 、 最大伝播遅延時間 @ 最大 CL:14.5 ns @ 50 pF 、 高レベル出力電流 Max:-8mA 、 低レベル出力電流 Max:8mA 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SOT-353 、 ピン数:5 、 ロジックファミリー:HC 、 寸法:2.2 x 1.35 x 1mm 、 高さ:1mm 、 動作温度 Min:-40 ℃RoHS指令(10物質対応)対応