曜日別特売
74LVC1G97DW-7 74 LVCシリーズ ロジックゲート 32mA 1.65~5.5V 6-Pin-入力 DiodesZetex 50141316

74 LVCシリーズ ロジックゲート 32mA 1.65~5.5V 6-Pin-入力

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(100個)仕様●ロジック機能:多機能●実装タイプ:表面実装●エレメント数:1●ゲートあたりの入力数:2●シュミットトリガ入力:なし●パッケージタイプ:SOT-363●ピン数:6●ロジックファミリー:LVC●入力タイプ:CMOS●動作供給電圧 Max:5.5 V●高レベル出力電流 Max:-32mA●動作供給電圧 Min:1.65 V●低レベル出力電流 Max:32mA●幅:1.35mm注文コード50141316品番74LVC1G97DW-7
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥813
販売価格(税別)
739
仕様●ロジック機能:多機能●実装タイプ:表面実装●エレメント数:1●ゲートあたりの入力数:2●シュミットトリガ入力:なし●パッケージタイプ:SOT-363●ピン数:6●ロジックファミリー:LVC●入力タイプ:CMOS●動作供給電圧 Max:5.5 V●高レベル出力電流 Max:-32mA●動作供給電圧 Min:1.65 V●低レベル出力電流 Max:32mA●幅:1.35mmRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする