光
光の 室内表示
光の 室名表示板
サインプレート 来客用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5枚)
注文コード
50141624
品番
UP123-10
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
粘着テープ付きなので取り付けが簡単です。
用途
ご来客用の部屋や道具を分かりやすくする為に
トラスコ品番
359-8067
材質
アクリル
厚さ(mm)
2
材質/仕上
アクリル
色
白
取付
粘着テープ
質量(g)
10
縦(mm)
120
横(mm)
30
表示内容
来客用
テープ
粘着テープ付き