内容量1袋(50個)仕様ダイオード構成:アレイ 、 最大クランピング電圧:10V 、 最小ブレークダウン電圧:6V 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SOT-363 (SC-88) 、 最大逆スタンドオフ電圧:3.3V 、 ピン数:6 、 ピークパルスパワー消費:0.2W 、 最大ピークパルス電流:5A 、 ESD保護:あり 、 1チップ当たりのエレメント数:9 、 動作温度 Min:-55 ℃ 、 動作温度 Max:+150 ℃ 、 静電容量:1.2pF注文コード50141824品番D3V3F4U6S-7