光
戸当りクッションテープ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(10パック)
厚さ(mm)
6
色
茶
注文コード
50142096
品番
B-KDT89-200
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
この商品は
厚さ・色
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
耐久性・耐候性に優れ、適度な弾力ですきまにピッタリとなじみ防音・防風効果があります。
用途
戸当たり・クッション材として。
トラスコ品番
215-9063
幅(mm)
9
厚さ(mm)
6
材質/仕上
EPDM
色
茶
質量(g)
53
タイプ
D型
長さ(m)
2
縦(mm)
6
横(mm)
9
注意
※2つに裂いてご使用ください。