曜日別特売
KMH-120 丸棒ハンドル 光 50142227

丸棒ハンドル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(5パック)幅(mm)120注文コード50142227品番KMH-120
参考基準価格(税別)¥1,170販売価格(税込)¥1,088
販売価格(税別)
989
トラスコ品番820-1546幅(mm)120材質/仕上ABS樹脂、ナット:銅高さ(mm)12質量(g)18.4奥行(mm)27ねじ寸法(mm)M4×22
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

家具用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする