光
プラつまみ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(5パック)
高さ(mm)
20
注文コード
50142270
品番
KBT-20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥868
販売価格(税別)
¥
789
バスケットに入れる
この商品は
高さ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
820-1371
材質/仕上
ABS樹脂、ナット:銅
高さ(mm)
20
質量(g)
6.5
奥行(mm)
28
ねじ寸法(mm)
M4×22