DiodesZetex
74 HCTシリーズ バッファ 非反転 14ピン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
内容量
1リール(2500個)
注文コード
50142305
品番
74HCT125S14-13
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●シュミットトリガ入力:なし●高レベル出力電流 Max:-4mA●低レベル出力電流 Max:4mA●最大伝播遅延時間 @ 最大 CL:38 ns @ 50 pF●伝播遅延テスト条件:50pF
寸法(mm)
8.74×3.99×1.48
チャンネル数
4
出力方式
3ステート
入力方式
TTL
ピン数(ピン)
14
極性
非反転
パッケージ
SOIC
実装タイプ
表面実装
ロジックファミリー
HCT
ロジック機能
バッファ