DiodesZetex
74 HCTシリーズ バッファ 非反転 14ピン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1リール(2500個)
注文コード
50142323
品番
74HCT125T14-13
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●ロジックファミリー:HCT●ロジック機能:バッファ●チャンネル数:4●シュミットトリガ入力:なし●入力タイプ:TTL●出力タイプ:3ステート●極性:非反転●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:TSSOP●ピン数:14●高レベル出力電流 Max:-4mA●低レベル出力電流 Max:4mA●最大伝播遅延時間 @ 最大 CL:38 ns @ 50 pF●寸法:5.1 x 4.5 x 1.05mm●動作供給電圧 Max:5.5 V
RoHS指令(10物質対応)
対応