※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
450mm バルブホイールフック(ノンスパーキング)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50142426
品番
EA642TL-24
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥56,210
販売価格(税別)
¥
51,100
バスケットに入れる
エスコ品番
EA642TL-24
全長(mm)
450
材質(柄部)
木
内径×高さH(Φmm×mm)
ツメ:45×77
材質(ヘッド)
アルミニウム青銅
商品豆知識
配管工事を支える補助部材