医療用サージカルマスク 3層式

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(50枚×2箱) 注文コード50142437 品番50マイイリ×2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

高性能フィルターを使用した薄くて息のしやすい国産マスク。日本国内で製造した安定の衛生品質。顔にフィットするノーズピースとギャザー付き。
軽くて柔らかく、息苦しさもなく快適。衛生的な使い捨てタイプ。防塵効果の高い、高性能フィルターを内部に使用した3層タイプ。
バクテリア濾過効率(BFE)、ラテックス微粒子遮断効率(PFE)99%以上。長時間使用でも疲れにくい丸ゴムを使用。

用途医療用マスク、花粉症、感染対策、予防、災害備蓄などに。高性能/不織布/快適/医療用/使い捨て/日本製/国内製造/フリーサイズ/抗菌/ウイルス/細菌/花粉/3層 材質(本体・フィルタ)ポリプロピレン不織布、(耳ひも)ポリエステル・ポリウレタン、(ノーズピース)ポリエチレン 形状プリーツ型 ホワイト 入数(枚)50×2箱 構造3層 寸法(横×縦)(cm)約17.5×9.5 ひもタイプ耳かけ型

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一般・作業マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする