3層フェイスマスク

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(50枚×10箱) 注文コード50142446 品番フエイス×10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

顔にフィットするノーズピースとギャザー付き。衛生的な使い捨てタイプ。防塵効果の高い、高性能フィルターを内部に使用した3層タイプ。
バクテリア濾過効率(BFE)は99%以上。長時間使用でも疲れにくい丸ゴムを使用。

用途花粉症、感染対策、予防、災害備蓄、掃除などに。プリーツマスク/不織布/使い捨て/フリーサイズ/徳用/ウイルス/花粉/3層 材質(本体)ポリプロピレン不織布、(耳ひも)ポリウレタン 形状プリーツ型 ホワイト 入数(枚)50×10箱 構造3層 寸法(横×縦)(cm)約17.5×9.5 ひもタイプ耳かけタイプ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-22
用途:
調理
その他業種

着け心地もよく、耳も痛くなりません。調理の際に唾など飛沫が飛ぶ心配なく作業に取り組めます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする