つばさ
つばさの 一般・作業マスク
つばさの 汎用マスク
つばさの プリーツ型 汎用マスク
3層 フェイスマスク スモール
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(50枚)
注文コード
50142464
品番
VMS-2000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥934
販売価格(税別)
¥
849
バスケットに入れる
子どもや女性用に設計された小さめサイズの3層プリーツマスク。耳に負担をかけない丸型ゴムを採用。
形状
プリーツ型
色
ホワイト
構造
3層
ひもタイプ
耳かけタイプ
入数(枚)
50
用途
幼稚園、保育園、小学校等の感染・花粉症予防対策の備品に。災害対策の備えとして。ノベルティや店頭での配布などにも。
材質
本体・フィルタ部:ポリプロピレン不織布、耳ひも部:ポリエステル・ポリウレタン、ノーズフィッター:ポリエチレン
サイズ
小さめ
対象
飛沫、微小粒子
寸法(横×縦)(cm)
約14.5×9.5