医療用サージカルマスク 3層式

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(50枚) 注文コード50142489 品番50マイイリ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

高性能フィルターを使用した薄くて息のしやすい国産マスク。日本国内で製造した安定の衛生品質。顔にフィットするノーズピースとギャザー付き。
軽くて柔らかく、息苦しさもなく快適。衛生的な使い捨てタイプ。防塵効果の高い、高性能フィルターを内部に使用した3層タイプ。
バクテリア濾過効率(BFE)、ラテックス微粒子遮断効率(PFE)99%以上。長時間使用でも疲れにくい丸ゴムを使用。

用途医療用マスク、花粉症、感染対策、予防、災害備蓄などに。高性能/不織布/快適/医療用/使い捨て/日本製/国内製造/フリーサイズ/抗菌/ウイルス/細菌/花粉/3層 材質(本体・フィルタ)ポリプロピレン不織布、(耳ひも)ポリエステル・ポリウレタン、(ノーズピース)ポリエチレン 形状プリーツ型 ホワイト サイズフリー 入数(枚)50 構造3層 寸法(横×縦)(cm)約17.5×9.5 ひもタイプ耳かけ型

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
50142489 50マイイリ 50142480 ホワイト 医療用サージカルマスク つばさ 医療用サージカルマスク つばさ 1箱(50枚) 1,098 税込1,208 注文コードが変更になりました
50142489 50マイイリ 50142507 YFM3-50N 3層フェイスマスク YAMAZEN(山善) 3層フェイスマスク YAMAZEN(山善) 1箱(50枚) 459 税込505 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一般・作業マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする