サージカルフェイスマスク 個包装

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(50枚) 注文コード 50142559 品番 コホウソウ50マイイリ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

衛生的な使い捨て個包装タイプ。耳に負担をかけない丸型ゴムを採用。立体プリーツ加工により息苦しさ、化粧移りを軽減。鼻の横の隙間をふさぎ、ずれにくく快適な装着性。

用途医療用マスク、花粉症、感染対策、予防、災害備蓄などに。高性能/不織布/快適/医療用/使い捨て/フリーサイズ/抗菌/ウイルス/細菌/花粉/3層 材質(本体・フィルタ)ポリプロピレン不織布、(耳ひも)ポリエステル/ポリウレタン、(ノーズフィッター)ポリエチレン 形状プリーツ型 ホワイト 入数(枚)50 構造3層 包装形態個包装 寸法(横×縦)(cm)約17.5×9.5 ひもタイプ耳かけ型

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50142559
2025-11-29
用途:
風邪等の予防
サービス業

紐は(私には)きつくなく、つけやすかったです。気になる匂いもなく普通に使えてます。惜しむらくは、表裏とかの説明が無く、パッケージの写真(分かりにくい)で確認するしか無い事でしょうか

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一般・作業マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする