ストレッチスリッパ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード50142656 品番A-77231
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ゆるい傾斜×心地よい刺激。下半身ストレッチと体幹トレーニングに。
つま先からかかとへの5度の傾斜が下半身に負荷をかけます。普通に歩いていても坂道を登っているような感覚になるので、日常生活の中で家事をしながらトレーニングすることができます。
インソールは立体的な凸形状になっているので、かかとや土踏まずを刺激しストレッチに。

用途スリッパとして。家でのながら運動に。ストレッチ/体幹/刺激/斜め/マジックテープ/部屋履き/サンダル 材質表面生地:ポリエステル、インソール生地:ポリエステル、ポリウレタン、底材:EVA樹脂、面ファスナー:ナイロン ピンク 質量(g)330 サイズ(cm)約22.5〜24.5 靴タイプサンダル
注意
※妊娠中の方や骨折などの外傷のある方、腰痛・ひざ痛・その他疾患をお持ちの方は使用しないでください。
※足裏や下半身に痛みなどの症状を感じた場合、すぐに使用を中止し、医師などに相談してください。
※転倒防止のため、走ったり飛び跳ねたりしないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スリッパ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする