※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

1.8-2.7m 高枝鋏(伸縮式・300mm鋸刃)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50142995 品番EA650AX-100
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,239
販売価格(税別)
7,490
全長(m)1.8〜2.7 刃長(mm)300 仕様4段伸縮 エスコ品番EA650AX-100 質量(g)1030 材質(グリップ)アルミダイカスト+エラストマー 材質(刃)高炭素刃物鋼

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鋏」にはこんなカテゴリがあります

シェアする