用途加工素材になりますので、外径は規格サイズより若干大き目にできておりますのでご注意下さい。(外径、長さの公差をご参照下さい)
仕様【引張破壊時呼び歪(%)】JISK7161-2-1B/50:10、【引張降伏応力(MPa)】JISK7161-2-1B/50:43
材質耐熱塩ビ
長さ(mm)500
色ダークグレー
呼び寸法(mm)80
外径公差(mm)(-0mm、+6mm)80
長さ公差(mm)(-0mm、+25mm)500
曲げ弾性率(MPa)JISK7171:2600
シャルピー衝撃強さ(kJ/m2)JISK7111-1epA:2
軟化温度(℃)【ビカット】JISK7206/B法(50N):100
RoHS指令(10物質対応)対応
曲げ応力値(MPa)JISK7171:65