※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

Φ38mm/1.8-3.6m 高枝切(ファイバーグラス伸縮柄)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50143117 品番EA650AX-23
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,450
販売価格(税別)
19,500

ラチェット式で軽い力で切断できます。

刃長(mm)【鋸刃】300(角度調節可能) 切断能力(Φmm)38 エスコ品番EA650AX-23 材質鋏:ハイカーボンスチール(防錆加工)、ハンドル:ファイバーグラス 質量(kg)2.3 長さ(m)【ハンドル】1.8〜3.6(伸縮式)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鋏」にはこんなカテゴリがあります

シェアする