用途加工素材になりますので、外径は規格サイズより若干大き目にできておりますのでご注意下さい。(外径、長さの公差をご参照下さい)仕様【引張破壊時呼び歪(%)】JISK7161-2-1B/50:10、【引張降伏応力(MPa)】JISK7161-2-1B/50:57材質塩ビ長さ(mm)500色アイボリー呼び寸法(mm)50外径公差(mm)(-0mm、+2.5mm)50長さ公差(mm)(-0mm、+20mm)500曲げ弾性率(MPa)JISK7171:3400シャルピー衝撃強さ(kJ/m2)JISK7111-1epA:6軟化温度(℃)【ビカット】JISK7206/B法(50N):75RoHS指令(10物質対応)対応曲げ応力値(MPa)JISK7171:87食品衛生法厚生労働省告示第201号適合品