曜日別特売
マルボー938A 塩ビ丸棒 タキロンシーアイ 50143146

塩ビ丸棒

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送6日以内出荷とは
長さ(mm)500
グレー
呼び寸法(mm)10
内容量1本注文コード50143146品番マルボー938A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

フランジなどの部品用途に使用され、切削加工、孔あけ加工が簡単にでき、他の樹脂と比較して寸法安定性が良好です。

用途加工素材になりますので、外径は規格サイズより若干大き目にできておりますのでご注意下さい。(外径、長さの公差をご参照下さい)仕様【引張破壊時呼び歪(%)】JISK7161-2-1B/50:24、【引張降伏応力(MPa)】JISK7161-2-1B/50:49材質塩ビ長さ(mm)500グレー呼び寸法(mm)10外径公差(mm)(-0mm、+1mm)10長さ公差(mm)(-0mm、+20mm)500曲げ弾性率(MPa)JISK7171:3300シャルピー衝撃強さ(kJ/m2)JISK7111-1epA:3軟化温度(℃)【ビカット】JISK7206/B法(50N):75RoHS指令(10物質対応)対応曲げ応力値(MPa)JISK7171:78食品衛生法厚生労働省告示第595号適合品
注意
※特性値は丸棒より厚さ5mmの試験片を切り出し測定した実測値であって保証値ではありません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき2,500/税込2,750
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする