※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 鋏
エスコの 高枝鋏
1.73-4.1m 高枝鋏(軽量型・伸縮柄/刃長48mm)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50143257
品番
EA650AX-42
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥11,440
販売価格(税別)
¥
10,400
バスケットに入れる
グリップ部は250度回転(無段階)し、枝の向きに合わせて切断可能。
グリップ部に打ち合いクッション付き、切断時の衝撃を緩和します。
全長(m)
1.7〜4.1
刃長(mm)
48
切断能力(Φmm)
【生木】12
エスコ品番
EA650AX-42
質量(g)
1100
材質(柄部)
高強度アルミパイプ
材質(刃)
高炭素刃物鋼