DiodesZetex
74 LVCシリーズ インバータ(NOTゲート) 32mA 1.65~5.5V 表面実装 5-Pin
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1袋(200個)
1リール(3000個)
1袋(200個)
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(200個)
注文コード
50143705
品番
74LVC1G14SE-7
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
仕様
●ロジック機能:インバータ●入力タイプ:シュミットトリガ●出力タイプ:プッシュプル●1チップ当たりのエレメント数:1●シュミットトリガ入力:あり●最大伝播遅延時間 @ 最大 CL:6.5 ns @ 50 pF●高レベル出力電流 Max:-32mA●低レベル出力電流 Max:32mA●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:SOT-353●ピン数:5●ロジックファミリー:LVC●寸法:2.2 x 1.35 x 1mm●動作供給電圧 Min:1.65 V
RoHS指令(10物質対応)
対応