DMN10H099SFG-7 Nチャンネル MOSFET 表面実装 8ピン DiodesZetex 50143809

Nチャンネル MOSFET 表面実装 8ピン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1リール(2000個)仕様チャンネルタイプ:N 、 最大連続ドレイン電流:5.8 A 、 最大ドレイン-ソース間電圧:100 V 、 最大ドレイン-ソース間抵抗:99 mΩ 、 最大ゲートしきい値電圧:3V 、 最低ゲートしきい値電圧:1.5V 、 最大ゲート-ソース間電圧:-20 V, +20 V 、 パッケージタイプ:POWERDI3333 、 実装タイプ:表面実装 、 ピン数:8 、 チャンネルモード:エンハンスメント型 、 最大パワー消費:2.31 W 、 動作温度 Min:-55 ℃注文コード50143809品番DMN10H099SFG-7
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様チャンネルタイプ:N 、 最大連続ドレイン電流:5.8 A 、 最大ドレイン-ソース間電圧:100 V 、 最大ドレイン-ソース間抵抗:99 mΩ 、 最大ゲートしきい値電圧:3V 、 最低ゲートしきい値電圧:1.5V 、 最大ゲート-ソース間電圧:-20 V, +20 V 、 パッケージタイプ:POWERDI3333 、 実装タイプ:表面実装 、 ピン数:8 、 チャンネルモード:エンハンスメント型 、 最大パワー消費:2.31 W 、 動作温度 Min:-55 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする