エスコ
エスコの 除草具
エスコの 草削り
210x1350mm 草かき鍬
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
特別運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50144097
品番
EA650BG-43
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,202
販売価格(税別)
¥
3,820
バスケットに入れる
鋼付きで切れ味に優れています。
ビニールサック付。
全長(mm)
1350
用途
草削りや土掘りに
エスコ品番
EA650BG-43
材質
刃:刃物鋼、柄:木
質量(g)
890
先端寸法(mm)
210(刃渡り)×122
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
750
/
税込
¥
825
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300