曜日別特売
DRDC3105F-7 MOSFETドライバ 1チャンネル 500mA 3~5V 3-Pin DiodesZetex 50144247

MOSFETドライバ 1チャンネル 500mA 3~5V 3-Pin

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(25個)注文コード50144247品番DRDC3105F-7
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥472
販売価格(税別)
429
仕様●動作供給電圧 Min:3 V●動作供給電圧 Max:5 V●ピーク出力電流:500mA寸法(mm)2.9 x 1.4 x 1ピン数(ピン)3RoHS指令(10物質対応)対応パッケージSOT-23実装タイプ表面実装ドライバ数1出力数1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする