DiodesZetex
MOSFETドライバ 1チャンネル 8A 40VmAx. 6-Pin 非反転
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(10個)
1袋(10個)
1リール(3000個)
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
50144326
品番
ZXGD3004E6TA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥747
販売価格(税別)
¥
679
バスケットに入れる
仕様
ドライバ数:1 、 動作供給電圧 Max:40 V 、 トポロジー:ローサイド 、 実装タイプ:表面実装 、 ピーク出力電流:8A 、 出力数:1 、 極性:非反転 、 パッケージタイプ:SOT-23 、 ピン数:6 、 動作温度 Min:-55 ℃
RoHS指令(10物質対応)
対応