※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

90x130mm/ 415mm 溝掃除スコップ(ステンレス製)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50144352 品番EA650BH-10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,430
販売価格(税別)
1,300
材質頭:18-0ステンレス、柄:天然木 エスコ品番EA650BH-10 質量(g)180 寸法(幅W×奥行D)(mm)【先端】90×130 柄長さ(mm)約415

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「土農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする