※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

180x215mm/ 625mm 溝掃除スコップ(十能)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50144395 品番EA650BH-22
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,650
販売価格(税別)
1,500

柄はYニスヌリ。吊下げ穴あり。
熱に強く、炭や灰の管理に最適です。

材質頭:スチール、柄:天然木 全長(mm)625 エスコ品番EA650BH-22 質量(g)600 先端寸法(mm)180(先幅)×215(頭部長さ)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「土農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする