※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

160x190mm/ 540mm 溝掃除スコップ(ステンレス製)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50144404 品番EA650BH-26
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,530
販売価格(税別)
2,300

柄はグレーヌリ。吊下げ穴あり。
ステンレス使用によりサビにくいです。
熱に強く、炭や灰の管理に最適です。

材質頭:ステンレス、柄:天然木 全長(mm)570 用途溝の清掃、狭い場所での泥すくい、灰の収集に エスコ品番EA650BH-26 質量(g)500 先端寸法(mm)160(先幅)×195(頭部長さ)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50144404
2020-06-04
用途:
セメントの混ぜ合わせに

柄はグレーヌリと表示されていたが、木そのもので、写真の物と全く違う物でしたので、今後は正しい見本記載をして頂きたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「土農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする