※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

150x170mm/ 510mm 溝掃除スコップ(十能)

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50144447 品番EA650BH-5
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月28日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,386
販売価格(税別)
1,260
材質頭:鉄板、柄:天然木 用途みぞの泥、ゴミ掃除に エスコ品番EA650BH-5 質量(g)390 先端寸法(mm)150×170(D) 柄長さ(mm)510

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「土農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする