曜日別特売
DMC4040SSD-13 N Pチャンネル MOSFET 表面実装 8ピン DiodesZetex 50144606

N Pチャンネル MOSFET 表面実装 8ピン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(10個)仕様●チャンネルタイプ:N, P●最大連続ドレイン電流:5.7 A、7.5 A●最大ドレイン-ソース間電圧:40 V●最大ドレイン-ソース間抵抗:40 mΩ, 45 mΩ●最大ゲートしきい値電圧:1.8V●最大ゲート-ソース間電圧:-20 V, +20 V●パッケージタイプ:SOIC●実装タイプ:表面実装●ピン数:8●チャンネルモード:エンハンスメント型●最大パワー消費:2.14 W●長さ:4.95mm注文コード50144606品番DMC4040SSD-13
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498
仕様●チャンネルタイプ:N, P●最大連続ドレイン電流:5.7 A、7.5 A●最大ドレイン-ソース間電圧:40 V●最大ドレイン-ソース間抵抗:40 mΩ, 45 mΩ●最大ゲートしきい値電圧:1.8V●最大ゲート-ソース間電圧:-20 V, +20 V●パッケージタイプ:SOIC●実装タイプ:表面実装●ピン数:8●チャンネルモード:エンハンスメント型●最大パワー消費:2.14 W●長さ:4.95mmRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする